Motion
0230-07635

HUB CITY INC
0230-07635

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida derecha, 56C bastidor
Artículo MI #09474496
No. Fabricante 0230-07635
Precio4,232.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-07635

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida derecha, 56C bastidor
Artículo MI #09474496
No. Fabricante 0230-07635
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
Precio4,232.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    266
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    266
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    968 pulg./lb;109.37 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.;304.80 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.;254 mm
  • Peso
    43.0 lb

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    7.35 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7.35 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    266-5/1 R WR 56C 1.000
  • Potencia de entrada máxima
    7.35 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    260PCX
  • Estilo
    R
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    968 pulg-lbs;109.37 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-07635 266 5/1 R WR 56C 1.000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron