Motion
0230-07673

HUB CITY INC
0230-07673

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09474556
No. Fabricante 0230-07673
Precio4,232.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-07673

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09474556
No. Fabricante 0230-07673
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
Precio4,232.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    266
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    266
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    1634 pulg./lb;184.6 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.;304.80 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.;254 mm
  • Peso
    43.0 lb, 19.504 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    266-10/1 R WR 56C 1.438
  • Potencia de entrada máxima
    5 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    260PCX
  • Estilo
    Orificio hueco
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1634 pulg-lbs;184.6 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-07673 266 10/1 R WR 56C 1.438