Motion
7100163905 3M CONECTOR DE ALUMINIO CI-650, HASTA 35 KV, 750 KCMIL COMPAC

3M
7100163905 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-650, UP TO 35 KV, 750 KCMIL COMPAC

3M™ Conector de aluminio CI-650, hasta 35 kV, 750 kcmil compacto, D.E. del conector 1.700 pulg. (43,0 mm), compacto/sólido; trenzado, 10/caja
Artículo MI #09474634
No. Fabricante 7100163905 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-650, UP TO 35 KV, 750 KCMIL COMPAC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100163905 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-650, UP TO 35 KV, 750 KCMIL COMPAC

3M™ Conector de aluminio CI-650, hasta 35 kV, 750 kcmil compacto, D.E. del conector 1.700 pulg. (43,0 mm), compacto/sólido; trenzado, 10/caja
Artículo MI #09474634
No. Fabricante 7100163905 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-650, UP TO 35 KV, 750 KCMIL COMPAC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.66 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007119418
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007119418

Descripción general

Descripción del fabricante
7100163905 3M CONECTOR DE ALUMINIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El tope de aceite central sólido integrado permite una colocación correcta
  • Para uso con los juegos de empalme de cables 3M Serie QS-I, QS-II y QS-III
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Hasta 35 kV nominales
  • Cumple con ANSI C119.4
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU
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
Los clientes también compraron