Motion
0230-09585

HUB CITY INC
0230-09585

0230-09585
Artículo MI #09475366
No. Fabricante 0230-09585
Precio4,646.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-09585

0230-09585
Artículo MI #09475366
No. Fabricante 0230-09585
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
Precio4,646.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    305
  • Tamaño del reductor del fabricante
    305
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.;342.90 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.;355.60 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    61 lb, 27.669 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.92 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    305-50/1 A WR 143TC 1.500
  • Potencia de entrada máxima
    1.92 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    300PCX
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1123 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-09585 305 50/1 A WR 143TC 1.500