Motion
7100023072 3MINTERAM ALFOMBRILLA ENDOTÉRMICA E-54C, 24.5 PULG. X 20 PIES, 1 ROLLO/CAJA

3M
7100023072 3MINTERAM ENDOTHERMIC MAT E-54C, 24.5 IN X 20 FT, 1 ROLL/CASE

3M™Interam™ Alfombrilla endotérmica E-54C, 24.5 pulg. x 20 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #09475883
No. Fabricante 7100023072 3MINTERAM ENDOTHERMIC MAT E-54C, 24.5 IN X 20 FT, 1 ROLL/CASE
Precio2,797.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100023072 3MINTERAM ENDOTHERMIC MAT E-54C, 24.5 IN X 20 FT, 1 ROLL/CASE

3M™Interam™ Alfombrilla endotérmica E-54C, 24.5 pulg. x 20 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #09475883
No. Fabricante 7100023072 3MINTERAM ENDOTHERMIC MAT E-54C, 24.5 IN X 20 FT, 1 ROLL/CASE
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
Precio2,797.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 pies
  • Ancho general
    24.5 pulg.
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051115549144
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Tipos de productos
    Alfombrilla endotérmica
  • UPC_NO
    00051115549144

Descripción general

Descripción del fabricante
7100023072 3MINTERAM ALFOMBRILLA ENDOTÉRMICA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protege contra altas temperaturas y llamas
  • El diseño endotérmico libera agua de unión química cuando se expone a calor extremo
  • Versátil: clasificado para acero estructural, circuitos eléctricos, incendios de piscinas de hidrocarburos
  • Flexible: fácil de cortar y configurar para su instalación en formas complejas y alrededor de esquinas
  • Disponible con malla de acero inoxidable para usar con cinta de acero inoxidable 3M™ T-65
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno