Motion
7000042746 3M CINTA DE MONTAJE DE LA PLACA DE MONTAJE DE MONTAJE EN COJÍN E1015H, BLANCA, 54

3M
7000042746 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1015H, WHITE, 54

3M™ Cinta de montaje de la placa Plus de Mount™ en cojín E1015H, blanca, 54 pulg. x 25 yd, 15 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09475892
No. Fabricante 7000042746 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1015H, WHITE, 54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000042746 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1015H, WHITE, 54

3M™ Cinta de montaje de la placa Plus de Mount™ en cojín E1015H, blanca, 54 pulg. x 25 yd, 15 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09475892
No. Fabricante 7000042746 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1015H, WHITE, 54
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    25 yardas
  • Ancho
    54 pulg.

Details

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051125747769
  • UPC_NO
    00051125747769

Descripción general

Descripción del fabricante
7000042746 3M MONTAJE EN AMORTIGUACIÓN PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de espuma de doble capa de 0.015 pulgadas (0.38 mm) tiene la característica de liberación de aire con una tecnología adhesiva lateral de la placa diseñada para resistir la elevación de bordes en placas de impresión flexográficas
  • Tiene una espuma de densidad media estándar que es ideal para imprimir combinaciones de sólidos y procesos con puntos de medio tono
  • El color blanco de la espuma indica la espuma estándar de densidad media
  • Une de forma segura la placa de fotopolímero flexográfico al manguito de impresión o al cilindro de acero para evitar que el borde de la placa se levante durante la impresión
  • Tiene una mayor adhesión lateral de la placa para condiciones de impresión difíciles que utilizan placas gruesas o manguitos de impresión pequeños
  • Las placas de impresión montadas en E1015H no tendrán burbujas de aire debajo de la placa debido a la función de liberación de aire diseñada en la cinta
  • Las ranuras del adhesivo se crean mediante un patrón de rayado cruzado desde el revestimiento de liberación
  • La placa se desmonta de la cinta acolchada de doble capa sin residuos adhesivos
  • La cinta también se retira limpiamente del manguito o del cilindro de impresión de acero
  • Impresión flexográfica, impresoras flexográficas
  • Cinta adhesiva de espuma en la parte posterior de montaje de la placa flexográfica acolchada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs