Especificaciones
Dimensiones
- Peso8 lb
Detalles
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante50048011568039
- UPC_NO50048011568039
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La cinta de espuma de doble capa de 0.040 pulgadas (1.02 mm) tiene la función de liberación de aire con una tecnología adhesiva en el lado de la placa diseñada para eliminar con menos fuerza las placas de impresión flexográfica
- Tiene una espuma de densidad media estándar que es ideal para imprimir combinaciones de sólidos y procesos con puntos de medio tono
- El color blanco de la espuma indica la espuma estándar de densidad media
- Une de forma segura la placa de fotopolímero flexográfico al manguito de impresión o al cilindro de acero para evitar que el borde de la placa se levante durante la impresión
- Las placas de impresión montadas en E1040 no tendrán burbujas de aire debajo de la placa debido a la función de liberación de aire diseñada en la cinta
- Las ranuras del adhesivo se crean mediante un patrón de rayado cruzado desde el revestimiento de liberación
- La placa se desmonta fácilmente de la cinta acolchada de doble capa sin residuos adhesivos
- La cinta también se retira limpiamente del manguito o del cilindro de impresión de acero
- Impresión flexográfica, impresoras flexográficas
- Cinta adhesiva de espuma en la parte posterior de montaje de la placa flexográfica acolchada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.