Motion
7000124285 3M CINTA DE MONTAJE DE LA PLACA DE MONTAJE DE MONTAJE EN COJÍN E1060H, BLANCA, 18

3M
7000124285 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1060H, WHITE, 18

3M™ Cinta de película - Longitud: 50 pies, ancho: 18 pulgadas, blanco
Artículo MI #09475943
No. Fabricante 7000124285 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1060H, WHITE, 18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000124285 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1060H, WHITE, 18

3M™ Cinta de película - Longitud: 50 pies, ancho: 18 pulgadas, blanco
Artículo MI #09475943
No. Fabricante 7000124285 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1060H, WHITE, 18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrilato diferencial
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051115250064
  • UPC_NO
    00051115250064

Descripción general

Descripción del fabricante
7000124285 3M MONTAJE EN AMORTIGUACIÓN PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de espuma de doble capa de 0.060 pulgadas (1.52 mm) tiene la característica de liberación de aire con una tecnología adhesiva lateral de la placa diseñada para resistir la elevación de bordes en placas de impresión flexográficas
  • Tiene una espuma de densidad media estándar que es ideal para imprimir combinaciones de sólidos y procesos con puntos de medio tono
  • El color blanco indica la espuma estándar de densidad media
  • Une de forma segura la placa de fotopolímero flexográfico al manguito de impresión o al cilindro de acero para evitar que el borde de la placa se levante durante la impresión
  • Tiene una mayor adhesión lateral de la placa para condiciones de impresión difíciles que utilizan placas gruesas o manguitos de impresión pequeños
  • Las placas de impresión montadas en E1060H no tendrán burbujas de aire debajo de la placa debido a la función de liberación de aire diseñada en la cinta
  • Las ranuras del adhesivo se crean mediante un patrón de rayado cruzado desde el revestimiento de liberación
  • La placa se desmonta de la cinta acolchada de doble capa sin residuos adhesivos
  • La cinta también se retira limpiamente del manguito o del cilindro de impresión de acero
  • Impresión flexográfica, impresoras flexográficas
  • Cinta adhesiva de espuma en la parte posterior de montaje de la placa flexográfica acolchada