Motion
7000133619 3M TUBO DE POLIOLEFINA FLEXIBLE TERMORRETRÁCTIL EPS200-3/16-48"-NEGRO

3M
7000133619 3M HEAT SHRINK FLEXIBLE POLYOLEFIN TUBING EPS200-3/16-48"-BLACK

3M™ Tubo de poliolefina flexible termorretráctil de EPS200-3/16-48"-Black-250 unidades, 48 varillas de longitud, 250 piezas, 250/caja
Artículo MI #09476139
No. Fabricante 7000133619 3M HEAT SHRINK FLEXIBLE POLYOLEFIN TUBING EPS200-3/16-48"-BLACK
Precio8.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133619 3M HEAT SHRINK FLEXIBLE POLYOLEFIN TUBING EPS200-3/16-48"-BLACK

3M™ Tubo de poliolefina flexible termorretráctil de EPS200-3/16-48"-Black-250 unidades, 48 varillas de longitud, 250 piezas, 250/caja
Artículo MI #09476139
No. Fabricante 7000133619 3M HEAT SHRINK FLEXIBLE POLYOLEFIN TUBING EPS200-3/16-48"-BLACK
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
Precio8.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo • Protege componentes electrónicos, empalmes de cableado de automóviles, camiones y marinas o agrupación de cables • Hecho de poliolefina flexible negra • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • El tubo ignífugo está clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051128599242
  • UPC_NO
    00051128599242

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133619 3M CHOQUE DE CALOR FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad
  • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo
  • Protege los componentes electrónicos, los empalmes de cableado de automóviles, camiones y marinas o la agrupación de cables
  • Hecho de poliolefina flexible negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones