Motion
7010350122 3M TUBOS TERMORRETRÁCTILES DE PARED DELGADA EPS-300, CON REVESTIMIENTO ADHESIVO, 1/2"

3M
7010350122 3M THIN-WALL HEAT SHRINK TUBING EPS-300, ADHESIVE-LINED, 1/2"

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada EPS-300, con revestimiento adhesivo, 1/2" negro, 1-1/2-in piezas, 4800/caja
Artículo MI #09476256
No. Fabricante 7010350122 3M THIN-WALL HEAT SHRINK TUBING EPS-300, ADHESIVE-LINED, 1/2"
Precio0.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010350122 3M THIN-WALL HEAT SHRINK TUBING EPS-300, ADHESIVE-LINED, 1/2"

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada EPS-300, con revestimiento adhesivo, 1/2" negro, 1-1/2-in piezas, 4800/caja
Artículo MI #09476256
No. Fabricante 7010350122 3M THIN-WALL HEAT SHRINK TUBING EPS-300, ADHESIVE-LINED, 1/2"
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
Precio0.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo • Ofrece protección para automóviles, camiones, componentes electrónicos, empalmes de cables, haces de cables y roturas de arnés • Hecho de poliolefina flexible negra • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Los tubos ignífugos están clasificados para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051135370827
  • UPC_NO
    00051135370827

Descripción general

Descripción del fabricante
7010350122 3M CHOQUE DE CALOR DE PARED FINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad
  • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo
  • Ofrece protección para automóviles, camiones, componentes electrónicos, empalmes de cables, conjuntos de cables y roturas de mazos de cables
  • Hecho de poliolefina flexible negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones