Motion
7000133623 3M TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA DE MÚLTIPLES PAREDES EPS400-

3M
7000133623 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-

3M™ Tubo de poliolefina termorretráctil de pared múltiple EPS400-.700-48"-Black-45 Piezas, 48 varillas de longitud, 45 piezas/caja
Artículo MI #09476321
No. Fabricante 7000133623 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-
Precio32.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133623 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-

3M™ Tubo de poliolefina termorretráctil de pared múltiple EPS400-.700-48"-Black-45 Piezas, 48 varillas de longitud, 45 piezas/caja
Artículo MI #09476321
No. Fabricante 7000133623 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-
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
Precio32.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo • Ofrece protección para sellar huecos en múltiples conjuntos de cables para aplicaciones automotrices y marinas • Hecho de poliolefina semirrígida • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Los tubos ignífugos están clasificados para 600V aplicaciones • Homologación UL, certificación CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de Upc del fabricante
    10051128599386
  • UPC_NO
    10051128599386

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133623 3M CHOQUE DE CALOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad
  • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo
  • Ofrece protección para sellar huecos en múltiples conjuntos de cables para aplicaciones automotrices y marítimas
  • Hecho de poliolefina semirrígida
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos