Motion
7010377811 FILTRO DE REDUCCIÓN DE ALÉRGENOS FILTRETE ELITE EA05-2PK-6E, MPR2200,

3M
7010377811 FILTRETE ELITE ALLERGEN REDUCTION FILTER EA05-2PK-6E, MPR2200,

Filtro de reducción de alérgenos Filtrete EA05-2PK-6E, MPR2200, 14 x 20 x 1 pulg (35,5 x 50,8 x 2,5 cm), 2/paquete
Artículo MI #09476394
No. Fabricante 7010377811 FILTRETE ELITE ALLERGEN REDUCTION FILTER EA05-2PK-6E, MPR2200,
Precio81.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010377811 FILTRETE ELITE ALLERGEN REDUCTION FILTER EA05-2PK-6E, MPR2200,

Filtro de reducción de alérgenos Filtrete EA05-2PK-6E, MPR2200, 14 x 20 x 1 pulg (35,5 x 50,8 x 2,5 cm), 2/paquete
Artículo MI #09476394
No. Fabricante 7010377811 FILTRETE ELITE ALLERGEN REDUCTION FILTER EA05-2PK-6E, MPR2200,
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
Precio81.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141991160
  • UPC_NO
    00051141991160

Descripción general

Descripción del fabricante
7010377811 ALÉRGENO DE ÉLITE DE FILTRETO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • SUPERA LOS 3 meses de FIBRA DE VIDRIO, LAVABLE Y NO ELECTROSTÁTICA Filtros de aire domésticos plisados de 1 pulg. para horno, aire acondicionado o sistema HVAC
  • DISEÑADA CON LA EXCLUSIVA tecnología Filtrete de la marca 3-in-1 de 3M para atrapar partículas de aire no deseadas y permitir que el aire más limpio fluya a través de
  • ATRAE Y CAPTURA partículas microscópicas como humo, tos y estornudos, bacterias y virus, y partículas grandes, como pelusas, polvo doméstico y polen
  • 2200 MPR tiene una clasificación de MERV 13
  • Cuanto mayor sea la MPR, más micropartículas, como polen, caspa de mascotas, humo, bacterias y virus, su filtro capturará del aire que pasa a través de ella
  • 69 % CAPTURA DE PARTÍCULAS PEQUEÑAS, como bacterias y partículas que transportan virus* (* el % capturado se basa en la prueba ASHRAE 52.2 para partículas de 0.3 a 1 micrómetro del aire que pasa a través del filtro, que se relaciona con las pruebas de eficiencia estándar de la industria de HVAC)
  • CERTIFICADO como apto para el asma y las alergias (*Según se describe en el informe ASCR: 1246-01)
  • ENCUENTRE SU TAMAÑO: 2200 MPR disponibles en filtros de aire de 4 pulg. , 4 pulg. de ajuste estilizado y 5 pulg. de grosor
  • PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO de su sistema de calefacción y refrigeración o HVAC, cambie el filtro de aire doméstico al menos cada 90 días para filtros 1in. y al menos cada 12 meses para filtros de 4 pulg. y 5 pulg.
  • Un filtro sucio ralentizará el flujo de aire y hará que el sistema trabaje más para mantenerle caliente o frío, desperdiciando energía. ¡Regístrate en un programa de recordatorio de cambio de filtro (www.filtrete.com/ChangeReminders) que te funcione!
  • Solo para uso RESIDENCIAL
  • CREA UNA CUENTA atrás DE CAMBIOS en la aplicación Filtrete . Solo tiene que utilizar la aplicación para escanear el código de barras del embalaje del filtro y, a continuación, elegir 30, 60 o 90 días para la cuenta atrás de sustitución. Cuando termine la vida útil, recibirá una notificación para cambiar su filtro