Motion
7100086821 CABALLETE DE PARED SUPERADHESIVO POST-IT EH559-2PK, 15 IN X 3.25 IN (38,

3M
7100086821 POST-IT SUPER STICKY WALL EASEL EH559-2PK, 15 IN X 3.25 IN (38,

Caballete para pared Post-it® Super Sticky EH559-2PK, 15 x 3.25 pulgadas (38,1 x 8,25 cm), 2-Pack
Artículo MI #09476472
No. Fabricante 7100086821 POST-IT SUPER STICKY WALL EASEL EH559-2PK, 15 IN X 3.25 IN (38,
Precio20.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100086821 POST-IT SUPER STICKY WALL EASEL EH559-2PK, 15 IN X 3.25 IN (38,

Caballete para pared Post-it® Super Sticky EH559-2PK, 15 x 3.25 pulgadas (38,1 x 8,25 cm), 2-Pack
Artículo MI #09476472
No. Fabricante 7100086821 POST-IT SUPER STICKY WALL EASEL EH559-2PK, 15 IN X 3.25 IN (38,
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
Precio20.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pulg.
  • Peso
    0.452 lb
  • Ancho
    3.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051141321257
  • UPC_NO
    00051141321257

Descripción general

Descripción del fabricante
PARED SUPERADHERENTE POST-IT 7100086821
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Exclusiva percha ligera montada en la pared que sustituye a los voluminosos soportes de caballete
  • Las tiras Command ℮ proporcionan un sistema de montaje fácil y sin daños
  • Convierta las paredes en un espacio para el trabajo en equipo de forma rápida y sencilla
  • Deja de pasar horas transcribiendo notas después de una lluvia de ideas; descarga la aplicación gratuita Post-it®. Ahora puedes capturar y guardar tu trabajo al instante para compartir notas con tu equipo sin recapitulaciones ni retrasos
  • 15 pulg. de ancho x 3.23 pulg. de alto x 1.25 pulg. de profundidad, 4 tiras Command ℮ incluidas. Paquete de 2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno