Motion
7100141721 3M ALFOMBRILLA ENDOTÉRMICA INTERAM ES-5C-12, 622 MM X 6.09 M, 1 ROLLO/CAJA

3M
7100141721 3M INTERAM ENDOTHERMIC MAT ES-5C-12, 622 MM X 6.09 M, 1 ROLL/CAS

3M™ Alfombrilla endotérmica Interam ES-5C-12, 622 mm x 6.09 m, 1 rollo/caja
Artículo MI #09476533
No. Fabricante 7100141721 3M INTERAM ENDOTHERMIC MAT ES-5C-12, 622 MM X 6.09 M, 1 ROLL/CAS
Precio3,076.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100141721 3M INTERAM ENDOTHERMIC MAT ES-5C-12, 622 MM X 6.09 M, 1 ROLL/CAS

3M™ Alfombrilla endotérmica Interam ES-5C-12, 622 mm x 6.09 m, 1 rollo/caja
Artículo MI #09476533
No. Fabricante 7100141721 3M INTERAM ENDOTHERMIC MAT ES-5C-12, 622 MM X 6.09 M, 1 ROLL/CAS
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
Precio3,076.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 pies
  • Ancho general
    2.034 pies
  • Peso
    82.563 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00076308866990
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Tipos de productos
    Alfombrilla
  • UPC_NO
    00076308866990

Descripción general

Descripción del fabricante
ALFOMBRILLA ENDOTÉRMICA 7100141721 3M INTERAM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona protección contra incendios intensos, incluidos los incendios de piscinas de hidrocarburos
  • El diseño endotérmico libera agua de unión química cuando se expone a calor extremo
  • Versátil: clasificado para acero estructural, circuitos eléctricos, membranas de apertura de pared
  • No corrosivo y no requiere mantenimiento cuando se instala correctamente