Motion
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 7100175428 3M VHB F9473PC, TRANSPARENTE, 60 IN X 180 YD,

3M
7100175428 3M VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC, CLEAR, 60 IN X 180 YD,

3M™ Cinta adhesiva de transferencia VHB F9473PC, transparente, 60 pulg. x 180 yd, 10 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09476723
No. Fabricante 7100175428 3M VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC, CLEAR, 60 IN X 180 YD,
Precio41,656.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100175428 3M VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC, CLEAR, 60 IN X 180 YD,

3M™ Cinta adhesiva de transferencia VHB F9473PC, transparente, 60 pulg. x 180 yd, 10 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09476723
No. Fabricante 7100175428 3M VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC, CLEAR, 60 IN X 180 YD,
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
Precio41,656.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051125752206
  • UPC_NO
    00051125752206

Descripción general

Descripción del fabricante
7100175428 3M TRANSFERENCIA DE ADHESIVO VHB
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de transferencia transparente de doble cara VHB de 10 mil (0.26 mm) ofrece un perfil delgado combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para una adhesión duradera
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 260 °C ( 500 °F)
  • Tolerancia de temperatura de funcionamiento de hasta 300°F (149°C)
  • Se adapta a una variedad de aplicaciones en interiores y exteriores
  • Forro de papel kraft con revestimiento de poliéster n.o 58 estampado con la marca 3M™ VHB
  • Adhesivo duradero resistente a productos químicos, UV y disolventes
  • La facilidad de aplicación aumenta la productividad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos