Motion
7010313647 COMMAND OUTDOOR FOREVER CLASSIC GRANDE METAL BRONCE FROTADO CON ACEITE H

3M
7010313647 COMMAND OUTDOOR FOREVER CLASSIC LARGE OIL RUBBED BRONZE METAL H

Gancho de metal grande para exteriores, bronce frotado con aceite Command FC13-ORB-AWES
Artículo MI #09476836
No. Fabricante 7010313647 COMMAND OUTDOOR FOREVER CLASSIC LARGE OIL RUBBED BRONZE METAL H
Precio22.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010313647 COMMAND OUTDOOR FOREVER CLASSIC LARGE OIL RUBBED BRONZE METAL H

Gancho de metal grande para exteriores, bronce frotado con aceite Command FC13-ORB-AWES
Artículo MI #09476836
No. Fabricante 7010313647 COMMAND OUTDOOR FOREVER CLASSIC LARGE OIL RUBBED BRONZE METAL H
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
Precio22.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.307 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051141397108
  • Material
    Metal
  • UPC_NO
    00051141397108

Descripción general

Descripción del fabricante
7010313647 COMANDO AL AIRE LIBRE PARA SIEMPRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Especialmente diseñado para exteriores
  • Capacidad de peso: 5 libras
  • Color: Bronce aceitado
  • Tamaño: grande
  • Contenido del paquete: 1 gancho, 2 tiras
  • Colgado sin daños
  • Resistente a los rayos UV y al agua
  • Se mantiene fuerte de -20°F a 125°F
  • Se retira limpiamente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"