Motion
TERMINAL DE DESCONEXIÓN HEMBRA TOTALMENTE AISLADO DE NYLON HIGHLAND 7000133658 3M FD

3M
7000133658 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINAL FD

3M™ Terminal de desconexión hembra totalmente aislado Highland de nylon FDI14-250Q, AWG 16-14, 25/bolsa, 10 bolsas/estuche
Artículo MI #09476850
No. Fabricante 7000133658 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINAL FD
Precio17.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133658 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINAL FD

3M™ Terminal de desconexión hembra totalmente aislado Highland de nylon FDI14-250Q, AWG 16-14, 25/bolsa, 10 bolsas/estuche
Artículo MI #09476850
No. Fabricante 7000133658 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECT TERMINAL FD
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
Precio17.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.082 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128600016
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00051128600016

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133658 3M HIGHLAND DE NAILON COMPLETAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon azul aislado con costuras reforzadas que facilita la inserción de los alambres
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 25/bolsa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"