Motion
7000039661 3M ADAPTADOR PELTOR PTT FL5063, MOTOROLA TURBO, 1 UNIDAD/CAJA

3M
7000039661 3M PELTOR PTT ADAPTOR FL5063, MOTOROLA TURBO, 1 EA/CS

3M™ PELTOR™ FL5063 Adaptador PTT, Motorola Turbo, 1 unidad/caja
Artículo MI #09476928
No. Fabricante 7000039661 3M PELTOR PTT ADAPTOR FL5063, MOTOROLA TURBO, 1 EA/CS
Precio607.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000039661 3M PELTOR PTT ADAPTOR FL5063, MOTOROLA TURBO, 1 EA/CS

3M™ PELTOR™ FL5063 Adaptador PTT, Motorola Turbo, 1 unidad/caja
Artículo MI #09476928
No. Fabricante 7000039661 3M PELTOR PTT ADAPTOR FL5063, MOTOROLA TURBO, 1 EA/CS
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
Precio607.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.666 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Compensación
    Motorola
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    07318640051591
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    TRBO Motorola
  • Tipos de productos
    Adaptador PTT
  • Estándares cumplidos
    IP65
  • Tipo
    Adaptador PTT
  • UPC_NO
    07318640051591

Descripción general

Descripción del fabricante
7000039661 3M ADAPTADOR PTT DE PELTOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Utilice los adaptadores Push-To-Talk (PTT) PELTOR 3M™ para optimizar la colocación del botón PTT para una activación cómoda
  • Para uso con determinados auriculares de comunicación protectores 3M™ PELTOR y radios bidireccionales compatibles
  • El diseño ambidiestro permite un uso sencillo con la mano derecha o la izquierda
  • El clip de montaje se puede girar 360 grados
  • El diseño permite el montaje en cinturón o en hombro
  • Perfil de botón y retroalimentación táctil adecuada para manos enguantadas
  • La cubierta opcional protege el botón PTT de la activación accidental, por ejemplo, cuando se coloca en posición de decúbito prono
  • La conexión NEXUS® TP-120 sirve como conector desprendible para su extracción en situaciones de emergencia
  • Cable rizado hacia abajo con conector específico de radio. Para determinar el adaptador PTT adecuado para su radio bidireccional, visite 3M.com/PeltorAdapters

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"