Motion
7000127382 3M ADAPTADOR PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) RADIO MILITAR FL5601-02,

3M
7000127382 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPTER MILITARY RADIO FL5601-02,

3M™ Adaptador PELTOR de presionar para hablar (PTT) Military Radio FL5601-02, con conector MIL-C-55116 6-PIN, 1 EA/caja
Artículo MI #09476943
No. Fabricante 7000127382 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPTER MILITARY RADIO FL5601-02,
Precio812.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000127382 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPTER MILITARY RADIO FL5601-02,

3M™ Adaptador PELTOR de presionar para hablar (PTT) Military Radio FL5601-02, con conector MIL-C-55116 6-PIN, 1 EA/caja
Artículo MI #09476943
No. Fabricante 7000127382 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPTER MILITARY RADIO FL5601-02,
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
Precio812.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.502 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Compensación
    Exelis
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    00093045929917
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    6-PIN MIL-C-55116
  • Tipos de productos
    Adaptador PTT
  • Estándares cumplidos
    IP65
  • Tipo
    Adaptador PTT
  • UPC_NO
    00093045929917

Descripción general

Descripción del fabricante
7000127382 3M PELTOR PULSAR PARA HABLAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Utilice los adaptadores Push-To-Talk (PTT) PELTOR 3M™ para optimizar la colocación del botón PTT para una activación cómoda
  • Para uso con auriculares de comunicación de protección 3M™ PELTOR℮ COMTAC℮ y radios bidireccionales compatibles
  • El diseño ambidiestro permite un uso sencillo con la mano derecha o la izquierda
  • El clip de montaje se puede girar 360 grados
  • El diseño permite el montaje en cinturón o en hombro
  • Perfil de botón y retroalimentación táctil adecuada para manos enguantadas
  • La cubierta opcional protege el botón PTT de la activación accidental, por ejemplo, cuando se coloca en posición de decúbito prono
  • La conexión NEXUS® TP-120 sirve como conector desprendible para su extracción en situaciones de emergencia
  • Cable rizado hacia abajo con conector específico de radio. Para determinar el adaptador PTT adecuado para su radio bidireccional, visite 3M.com/PeltorAdapters
  • Cableado de la OTAN