Motion
7100010323 3M MECÁNICA DE CONEXIÓN A TIERRA PELTOR CON SOLUCIONES PARA AERONAVES ADAPTADOR FL6007-W

3M
7100010323 3M PELTOR GROUND MECHANIC WS SOLUTIONS AIRCRAFT ADAPTOR FL6007-W

3M™ Adaptador de aeronave FL6007-WS5, mecánico de puesta a tierra WS℮ Solutions, alta visibilidad, 1 EA/CS
Artículo MI #09476949
No. Fabricante 7100010323 3M PELTOR GROUND MECHANIC WS SOLUTIONS AIRCRAFT ADAPTOR FL6007-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100010323 3M PELTOR GROUND MECHANIC WS SOLUTIONS AIRCRAFT ADAPTOR FL6007-W

3M™ Adaptador de aeronave FL6007-WS5, mecánico de puesta a tierra WS℮ Solutions, alta visibilidad, 1 EA/CS
Artículo MI #09476949
No. Fabricante 7100010323 3M PELTOR GROUND MECHANIC WS SOLUTIONS AIRCRAFT ADAPTOR FL6007-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Conectividad Bluetooth
    Sí, pies
  • Peso
    0.754 lb

Detalles

  • Aplicación
    Retroceso del avión
  • Duración de la batería
    Aprox. 29 horas
  • Tipo de batería
    Paquete AA o NiMH recargable
  • Color
    Alta visibilidad
  • Compensación
    Alan
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    07318640062528
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    Cambiar manualidad
  • Tipos de productos
    Adaptador inalámbrico
  • Serie/sistema
    Serie WS
  • Tipo
    Adaptador inalámbrico
  • UPC_NO
    07318640062528

Descripción general

Descripción del fabricante
7100010323 3M MECÁNICO DE PUESTA A TIERRA DEL PELTOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se conecta de forma inalámbrica a los auriculares Bluetooth® de la serie WS™ para una comunicación full-duplex
  • Utiliza dos pilas AA o una pila recargable PELTOR ACK03
  • Uses Class II Bluetooth® radio with a range of approximately 30 feet
  • Advertencia de batería baja
  • Utilice el botón PTT del auricular PELTOR para transmitir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos