Motion
0230-15532

HUB CITY INC
0230-15532

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09476953
No. Fabricante 0230-15532
Precio5,790.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-15532

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09476953
No. Fabricante 0230-15532
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
Precio5,790.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    328
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    328
  • RPM máximas de salida
    44 rpm
  • Par de salida máximo
    1642 pulg./lb;185.5 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.;342.90 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.;355.60 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    117 lb, 53.07 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.75 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.75 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    BRIDA ESTÁNDAR WR 56C 328-40/1 L
  • Potencia de entrada máxima
    2.75 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    320PCX
  • Estilo
    L
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1642 pulg-lbs;185.5 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA ESTÁNDAR WR 56C 0230-15532 328 40/1 L