Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1640 pulg./lb;185.3 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación50:1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Altura de las dimensiones de envío13.5000 pulg.;342.90 mm
- Longitud de las dimensiones de envío14.0000 pulg.;355.60 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.;311.15 mm
- Peso74 lb, 33.566 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.25 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.25 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG LUBRICADO
- Número de catálogo del fabricante325L 50/1 A WR 56C 1.438
- Potencia de entrada máxima2.25 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- Serie320LPCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)1640 pulg-lbs;185.3 Nm