Motion
7100089247 3M TUBOS TERMORRETRÁCTILES DE PARED DELGADA FP-301-1/16-48"-CLEAR-250 UNIDADES,

3M
7100089247 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-48"-CLEAR-250 PCS,

3M™ Tubos termorretráctiles de pared delgada de FP-301-1/16-48"-Clear-250 unidades, 48 varillas de longitud, 250 piezas/caja
Artículo MI #09477150
No. Fabricante 7100089247 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-48"-CLEAR-250 PCS,
Price$4.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100089247 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-48"-CLEAR-250 PCS,

3M™ Tubos termorretráctiles de pared delgada de FP-301-1/16-48"-Clear-250 unidades, 48 varillas de longitud, 250 piezas/caja
Artículo MI #09477150
No. Fabricante 7100089247 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-48"-CLEAR-250 PCS,
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
Price$4.03/each

Especificaciones

Details

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares• Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones• Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupamiento de cables y empaque de componentes• Fabricado de poliolefina flexible• Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)• Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051128598139
  • UPC_NO
    00051128598139

Descripción general

Descripción del fabricante
PARED FINA 7100089247 3M HEAT SHRINK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
  • Hecho de poliolefina flexible
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron