Motion
7010351715 3M TUBOS TERMORRETRÁCTILES DE PARED DELGADA FP-301-3/32-48"-WHITE-250 UNIDADES,

3M
7010351715 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-48"-WHITE-250 PCS,

3M™ Tubos termorretráctiles de pared delgada de FP-301-3/32-48"-White-250 unidades, 48 varillas de longitud, 250 piezas/caja
Artículo MI #09477218
No. Fabricante 7010351715 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-48"-WHITE-250 PCS,
Precio4.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010351715 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-48"-WHITE-250 PCS,

3M™ Tubos termorretráctiles de pared delgada de FP-301-3/32-48"-White-250 unidades, 48 varillas de longitud, 250 piezas/caja
Artículo MI #09477218
No. Fabricante 7010351715 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-48"-WHITE-250 PCS,
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
Precio4.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares • Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones • Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupamiento de cables y empaque de componentes • Fabricado de poliolefina flexible • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F) • Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051128598115
  • UPC_NO
    00051128598115

Descripción general

Descripción del fabricante
PARED FINA 7010351715 3M HEAT SHRINK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
  • Hecho de poliolefina flexible
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones