Motion
7100034407 3M TUBOS TERMORRETRÁCTILES DE PARED DELGADA FP-301-1 1/2-48"-RED-24 UNIDADES, 48

3M
7100034407 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1 1/2-48"-RED-24 PCS, 48

3M™ Tubos termorretráctiles de pared delgada de FP-301-1 1/2-48"-Red-24 unidades, 48 varillas de longitud, 24 piezas/caja
Artículo MI #09477604
No. Fabricante 7100034407 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1 1/2-48"-RED-24 PCS, 48
Precio22.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100034407 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1 1/2-48"-RED-24 PCS, 48

3M™ Tubos termorretráctiles de pared delgada de FP-301-1 1/2-48"-Red-24 unidades, 48 varillas de longitud, 24 piezas/caja
Artículo MI #09477604
No. Fabricante 7100034407 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1 1/2-48"-RED-24 PCS, 48
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
Precio22.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones • Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupación de cables y empaque de componentes • D.I. expandido de 1-1/2 pulgadas • Varilla de 4 pies • Fabricado con poliolefina roja flexible • Soporta temperaturas de -67 a 275 grados F (-55 a 135 grados C) • Tubo ignífugo clasificado para 600V aplicaciones • Listado por UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, Clase 1, 2, AMS-3636, AMS-3637, ABS, certificado por CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de Upc del fabricante
    00051128599020
  • UPC_NO
    00051128599020

Descripción general

Descripción del fabricante
PARED FINA 7100034407 3M HEAT SHRINK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
  • D.I. expandido de 1-1/2 pulgadas
  • Varilla de 4 pies
  • Hecho de poliolefina roja flexible
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones
  • Listado UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, Clase 1, 2, AMS-3636, AMS-3637, certificación ABS, CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU