Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja1803
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1803
- Par de salida máximo1659 pulg./lb;187.442 nm
- Relación nominal750:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación750:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg., 12.70 mm
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.;190.50 mm
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.;336.55 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.;317.50 mm
- Peso28.00 lb, 12.701 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.07 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.07 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante1803-750/1 WR 1.000 (LATERAL MT)
- Potencia de entrada máxima0.078 CV
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- Serie1800
- EstiloReducción doble
- Clasificación de par (pulg.-lb)1659 pulg-lbs;187.442 Nm