Motion
0230-18711

HUB CITY INC
0230-18711

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 750:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #09477792
No. Fabricante 0230-18711
Precio3,984.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-18711

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 750:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #09477792
No. Fabricante 0230-18711
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
Precio3,984.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    1805
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1805
  • RPM máximas de salida
    2 rpm
  • Par de salida máximo
    3217 pulg./lb;363.471 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    750:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    750:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    7.5000 pulg.;190.50 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    13.2500 pulg.;336.55 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.5000 pulg.;317.50 mm
  • Peso
    26.00 lb, 11.793 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.07 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.07 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    1805-750/1 WR 56C 1.000
  • Potencia de entrada máxima
    0.078 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    1800
  • Estilo
    Orificio hueco
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3217 pulg-lbs;363.471 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-18711 1805 750/1 WR 56C 1.000