Motion
FILTRO DE PRIVACIDAD DORADO 7100207013 3M PARA PANTALLA COMPLETA DE 14 PULGADAS PORTÁTIL DE PANTALLA ANCHA

3M
7100207013 3M GOLD PRIVACY FILTER FOR FULL SCREEN 14 IN. WIDESCREEN LAPTOP

Filtro de privacidad 3M™ Thin Gold para ordenador portátil de pantalla ancha con pantalla completa 14 y sistema de acoplamiento COMPLY , GF140W9E
Artículo MI #09477923
No. Fabricante 7100207013 3M GOLD PRIVACY FILTER FOR FULL SCREEN 14 IN. WIDESCREEN LAPTOP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100207013 3M GOLD PRIVACY FILTER FOR FULL SCREEN 14 IN. WIDESCREEN LAPTOP

Filtro de privacidad 3M™ Thin Gold para ordenador portátil de pantalla ancha con pantalla completa 14 y sistema de acoplamiento COMPLY , GF140W9E
Artículo MI #09477923
No. Fabricante 7100207013 3M GOLD PRIVACY FILTER FOR FULL SCREEN 14 IN. WIDESCREEN LAPTOP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7100207013 3M FILTRO DE PRIVACIDAD DORADO PARA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece privacidad de primera clase, proyectando un escudo dorado vibrante fuera del ángulo de visión de 60 grados
  • Incluye el sistema de fijación COMPLY℮ para cambiar rápida y fácilmente de una privacidad de primera clase a un uso compartido de pantalla con un simple toque
  • Nuestro filtro de privacidad dorado más fino, ultrafino y con capacidad de respuesta al tacto, proporciona privacidad y una capacidad de respuesta al tacto constante sin interferir en el uso de su dispositivo
  • Reduce el 35 % de la transmisión de la luz azul desde la pantalla
  • El sistema de acoplamiento COMPLY℮ utiliza un diseño de bisagra patentado para soportar los rigores del uso diario
  • Casi un 50 % más fino que los filtros de privacidad Gold 3M™ estándar
  • Diseñado para adaptarse perfectamente a los portátiles más finos de la actualidad
  • Acabado dorado y brillante para una claridad y un estilo increíbles: casi un 20 % más de claridad que los filtros de privacidad 3M™ Black estándar
  • Reversible entre dorado vibrante y una pantalla negra brillante
  • El exclusivo efecto dorado proporciona privacidad de primera calidad con un acabado brillante
  • Añade una capa adicional de protección contra los arañazos y el polvo cotidianos
  • Fácil de acoplar, retirar y limpiar
  • 100 % inspeccionado a mano para garantizar la calidad
Ayúdenos a mejorar este producto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos