Motion
7000138436 3M MANGUITO DE REPARACIÓN DE CABLE TERMORRETRÁCTIL ENVOLVENTE HDCW-140/40-1200,

3M
7000138436 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-140/40-1200,

3M™ Manguito de reparación de cable termorretráctil envolvente HDCW-140/40-1200, longitud 47.2 pulg. (1200 mm), 5/caja
Artículo MI #09478467
No. Fabricante 7000138436 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-140/40-1200,
Precio668.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000138436 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-140/40-1200,

3M™ Manguito de reparación de cable termorretráctil envolvente HDCW-140/40-1200, longitud 47.2 pulg. (1200 mm), 5/caja
Artículo MI #09478467
No. Fabricante 7000138436 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-140/40-1200,
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
Precio668.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    47.2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Excelente protección contra el estrés mecánico • Ofrece una excelente protección contra la corrosión en cables no dañados • Clasificado para aplicaciones de 35 kV • Hecho de poliolefina entrecruzada con revestimiento adhesivo • La lámina de pared gruesa es resistente y confiable • Cumple con ANSI y RoHS 2011/65/EU
  • Número de Upc del fabricante
    04001895591044
  • UPC_NO
    04001895591044

Descripción general

Descripción del fabricante
7000138436 3M TERMORRETRÁCTIL ENVOLVENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente protección contra el estrés mecánico
  • Ofrece una excelente protección contra la corrosión en cables no dañados
  • Clasificado para aplicaciones de 35 kV
  • Hecho de poliolefina entrecruzada con revestimiento adhesivo
  • La lámina de pared gruesa es resistente y fiable
  • Certificación ANSI y cumplimiento con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"