Motion
7010321028 3M MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED PESADA ITCSN-0400, ROJO, 3 PIEZAS

3M
7010321028 3M HEAT SHRINK HEAVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-0400, RED, 3 PIECE

3M™ Manguito de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-0400, Rojo, 3 piezas/paquete, 6 piezas de longitud, 12 paquetes/caja
Artículo MI #09478691
No. Fabricante 7010321028 3M HEAT SHRINK HEAVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-0400, RED, 3 PIECE
Precio35.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010321028 3M HEAT SHRINK HEAVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-0400, RED, 3 PIECE

3M™ Manguito de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-0400, Rojo, 3 piezas/paquete, 6 piezas de longitud, 12 paquetes/caja
Artículo MI #09478691
No. Fabricante 7010321028 3M HEAT SHRINK HEAVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-0400, RED, 3 PIECE
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
Precio35.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas • Fabricado con poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Con certificación UL, CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de Upc del fabricante
    00051128600764
  • UPC_NO
    00051128600764

Descripción general

Descripción del fabricante
7010321028 3M TERMORRETRÁCTIL DE PARED PESADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos
  • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones
  • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"