Motion
7100104253 3M LÍNEA DE DISEÑO SIN CUCHILLA KTS-DL1, VERDE, 5 MM X 50 M, 20

3M
7100104253 3M DESIGN LINE KNIFELESS TAPE KTS-DL1, GREEN, 5 MM X 50 M, 20

3M™ Cinta sin cuchilla de línea de diseño KTS-DL1, verde, 5 mm x 50 m, 20/caja
Artículo MI #09478720
No. Fabricante 7100104253 3M DESIGN LINE KNIFELESS TAPE KTS-DL1, GREEN, 5 MM X 50 M, 20
Precio62.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100104253 3M DESIGN LINE KNIFELESS TAPE KTS-DL1, GREEN, 5 MM X 50 M, 20

3M™ Cinta sin cuchilla de línea de diseño KTS-DL1, verde, 5 mm x 50 m, 20/caja
Artículo MI #09478720
No. Fabricante 7100104253 3M DESIGN LINE KNIFELESS TAPE KTS-DL1, GREEN, 5 MM X 50 M, 20
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
Precio62.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 yardas
  • Ancho general
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00076308887261
  • Cantidad mínima del pedido
    20
  • UPC_NO
    00076308887261

Descripción general

Descripción del fabricante
7100104253 3M LÍNEA DE DISEÑO SIN CUCHILLAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta y el filamento flexibles están diseñados para crear fácilmente diseños muy moldeados y dejar un borde limpio y afilado.
  • Cree rayas, acentos y diseños que compitan con un cuchillo o un plóter
  • El diseño patentado se estira ligeramente y gira fácilmente en cualquier dirección para crear obras de arte únicas
  • La mejor opción para curvas muy estrechas
  • El filamento fino crea el corte más afilado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"