Motion
CINTA DE 7100218845 3M VHB LSE-060WF, BLANCA, 1/2 IN X 36 YD, 0.6 MM, 18 RO

3M
7100218845 3M VHB TAPE LSE-060WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 0.6 MM, 18 RO

3M™ Cinta VHB LSE-060WF, Blanca, 1/2 pulg. x 36 yardas, 0.6 mm, 18 rollos por caja
Artículo MI #09479437
No. Fabricante 7100218845 3M VHB TAPE LSE-060WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 0.6 MM, 18 RO
Precio79.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100218845 3M VHB TAPE LSE-060WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 0.6 MM, 18 RO

3M™ Cinta VHB LSE-060WF, Blanca, 1/2 pulg. x 36 yardas, 0.6 mm, 18 rollos por caja
Artículo MI #09479437
No. Fabricante 7100218845 3M VHB TAPE LSE-060WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 0.6 MM, 18 RO
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
Precio79.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Fijación de cubierta de luz para vagones de ferrocarril - Fijación de moldura para vehículos comerciales - Unión de proa de techo en cuerpos de camiones - Unión de canal de plástico extruido - Montaje de panel a bastidor/rígido a panel - Construcción de vagones interiores - Fijación de placa de identificación en vehículos comerciales - Unión de carenado de moldura en exteriores de cabinas de camiones - Montaje de juntas - Unión de estructura de soporte ABS - Montaje y fijación de moldura - Unión de placa de identificación de cuerpos de camiones - Unión de soporte de unidad de apilado - Unión de vidrio a una puerta de horno de metal - Placa de cierre y de patada de puerta de unión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00638060405444
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00638060405444

Descripción general

Descripción del fabricante
7100218845 3M CINTA VHB LSE-060WF,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo en interiores y exteriores
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Adhesivo acrílico modificado blanco de 0.025” (0.6 mm) y núcleo de espuma acrílica conformable para adhesión LSE sin imprimación
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: eliminar perforación, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza
  • La espuma viscoelástica proporciona una absorción dinámica del estrés para reducir la vibración y el estrés de impacto
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Puede eliminar la necesidad de imprimación en muchos plásticos y compuestos, aumentando la productividad y reduciendo el uso de productos químicos