Motion
CINTA DE 7100218846 3M VHB LSE-110WF, BLANCA, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, 18 RO

3M
7100218846 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, 18 RO

LSE-110WF ACR FM TP PESO 1/2 IN X 36 YD 18/CV
Artículo MI #09479446
No. Fabricante 7100218846 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, 18 RO
Precio75.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100218846 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, 18 RO

LSE-110WF ACR FM TP PESO 1/2 IN X 36 YD 18/CV
Artículo MI #09479446
No. Fabricante 7100218846 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, 18 RO
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
Precio75.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    - Accesorio de cubierta de luz para vagones - Ensamblaje de junta - Unión de estructura de soporte ABS - Unión de placa de identificación en vehículos comerciales - Unión de vidrio a una puerta de horno de metal - Unión de proa de techo en cuerpos de camiones - Panel a marco/rígido a conjunto de paneles - Unión de soporte de unidad de apilamiento - Construcción de vagones interiores - Unión de placa de identificación de carrocería de camiones - Unión de canal de plástico extruido - Unión de placa de patada y sellado de puerta - Montaje y acoplamiento de moldura - Unión de carenado de molduras en exteriores de cabinas de camiones
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00638060405567
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00638060405567

Descripción general

Descripción del fabricante
7100218846 3M CINTA VHB LSE-110WF,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo en interiores y exteriores
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Adhesivo acrílico modificado blanco de 0.045” (1.1 mm) y núcleo de espuma acrílica conformable para adhesión LSE sin imprimación
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: eliminar perforación, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza
  • La espuma viscoelástica proporciona una absorción dinámica del estrés para reducir la vibración y el estrés de impacto
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Puede eliminar la necesidad de imprimación en muchos plásticos y compuestos, aumentando la productividad y reduciendo el uso de productos químicos