Motion
CINTA DE 7100218847 3M VHB LSE-110WF, BLANCA, 3/4 IN X 36 YD, 45 MIL, 12 RO

3M
7100218847 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 45 MIL, 12 RO

3M™ Cinta VHB LSE-110WF, Blanca, 3/4 pulg. x 36 yardas, 45 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09479448
No. Fabricante 7100218847 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 45 MIL, 12 RO
Precio112.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100218847 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 45 MIL, 12 RO

3M™ Cinta VHB LSE-110WF, Blanca, 3/4 pulg. x 36 yardas, 45 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09479448
No. Fabricante 7100218847 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 45 MIL, 12 RO
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
Precio112.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Adhesión de vidrio a una puerta de horno de metal - Construcción de vagones interiores - Montaje y accesorio de moldura - Conjunto de juntas - Adhesión de soporte de unidad de apilamiento - Adhesión de estructura de soporte ABS - Adhesión de carenado de molduras en exteriores de cabinas de camiones - Adhesión de proa de techo en cuerpos de camiones - Adhesión de placa de patada y sellado de puertas - Adhesión de placa de identificación de carrocería de camiones - Adhesión de moldura de vehículos comerciales - Adhesión de placa de identificación en vehículos comerciales - Panel a bastidor/rígido a conjunto de panel - Adhesión de cubierta de luz de vagones - Adhesión de canal de plástico extruido
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00638060405574
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00638060405574

Descripción general

Descripción del fabricante
7100218847 3M CINTA VHB LSE-110WF,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo en interiores y exteriores
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Adhesivo acrílico modificado blanco de 0.045” (1.1 mm) y núcleo de espuma acrílica conformable para adhesión LSE sin imprimación
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: eliminar perforación, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza
  • La espuma viscoelástica proporciona una absorción dinámica del estrés para reducir la vibración y el estrés de impacto
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Puede eliminar la necesidad de imprimación en muchos plásticos y compuestos, aumentando la productividad y reduciendo el uso de productos químicos