Motion
CINTA DE 7100218844 3M VHB LSE-160WF, BLANCA 1/2 PULG. X 36 YARDAS, 62 MIL, ROLLO 18

3M
7100218844 3M VHB TAPE LSE-160WF, WHITE 1/2 IN X 36 YD, 62 MIL, 18 ROLL

CINTA LSE-160WF DE 3M™ VHB, BLANCA 1/2 PULG. X 36 YARDAS, 62 MIL, 18 ROLLOS POR CAJA
Artículo MI #09479452
No. Fabricante 7100218844 3M VHB TAPE LSE-160WF, WHITE 1/2 IN X 36 YD, 62 MIL, 18 ROLL
Precio88.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100218844 3M VHB TAPE LSE-160WF, WHITE 1/2 IN X 36 YD, 62 MIL, 18 ROLL

CINTA LSE-160WF DE 3M™ VHB, BLANCA 1/2 PULG. X 36 YARDAS, 62 MIL, 18 ROLLOS POR CAJA
Artículo MI #09479452
No. Fabricante 7100218844 3M VHB TAPE LSE-160WF, WHITE 1/2 IN X 36 YD, 62 MIL, 18 ROLL
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
Precio88.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Accesorio de montaje y moldura - Accesorio de cubierta de luz para vagones - Ensamblaje de junta - Conexión de placa de cierre y patada de puerta - Unión de soporte de unidad de apilamiento - Accesorio de moldura de vehículo comercial - Unión de proa de techo en cuerpos de camiones - Unión de canal de plástico extruido - Panel a marco/rígido a conjunto de panel - Construcción de vagón interior - Unión de vidrio a una puerta de horno de metal - Unión de placa de identificación de carrocería de camión - Unión de placa de identificación en vehículos comerciales - Unión de estructura de soporte ABS - Unión de carenado de moldura en exteriores de cabina de camión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00638060405598
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00638060405598

Descripción general

Descripción del fabricante
7100218844 3M CINTA VHB LSE-160WF,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo en interiores y exteriores
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Adhesivo acrílico modificado blanco de 0.062” (1.6 mm) y núcleo de espuma acrílica conformable para adhesión LSE sin imprimación
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: eliminar perforación, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza
  • La espuma viscoelástica proporciona una absorción dinámica del estrés para reducir la vibración y el estrés de impacto
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Puede eliminar la necesidad de imprimación en muchos plásticos y compuestos, aumentando la productividad y reduciendo el uso de productos químicos
  • Puede eliminar la necesidad de imprimación en muchos plásticos y compuestos, aumentando la productividad y reduciendo el uso de productos químicos