Motion
CINTA DE 7100218834 3M VHB LSE-160WF, BLANCA, 3/4 IN X 36 YD, 62 MIL, 12 RO

3M
7100218834 3M VHB TAPE LSE-160WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 62 MIL, 12 RO

3M™ Cinta VHB LSE-160WF, Blanca, 3/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09479455
No. Fabricante 7100218834 3M VHB TAPE LSE-160WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 62 MIL, 12 RO
Precio118.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100218834 3M VHB TAPE LSE-160WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 62 MIL, 12 RO

3M™ Cinta VHB LSE-160WF, Blanca, 3/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09479455
No. Fabricante 7100218834 3M VHB TAPE LSE-160WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 62 MIL, 12 RO
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
Precio118.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Unión del soporte de la unidad de apilamiento - Montaje y accesorio de elevación - Unión del carenado de recorte en exteriores de la cabina del camión - Unión del moño de techo en cuerpos de camiones - Unión de vidrio a una puerta de horno de metal - Unión de placa de identificación en vehículos comerciales - Panel a bastidor/rígido a conjunto de panel - Unión de placa de identificación de la carrocería del camión - Conjunto de junta - Unión de estructura de soporte ABS - Unión de placa de patada y sellado de puerta - Unión de canal de plástico extruido - Construcción de raíles interiores - Unión de moldura de vehículos comerciales - Unión de cubierta de faros de raíl
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00638060405604
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00638060405604

Descripción general

Descripción del fabricante
7100218834 3M CINTA VHB LSE-160WF,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo en interiores y exteriores
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Adhesivo acrílico modificado blanco de 0.062” (1.6 mm) y núcleo de espuma acrílica conformable para adhesión LSE sin imprimación
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: eliminar perforación, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza
  • La espuma viscoelástica proporciona una absorción dinámica del estrés para reducir la vibración y el estrés de impacto
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Puede eliminar la necesidad de imprimación en muchos plásticos y compuestos, aumentando la productividad y reduciendo el uso de productos químicos
  • Puede eliminar la necesidad de imprimación en muchos plásticos y compuestos, aumentando la productividad y reduciendo el uso de productos químicos