Motion
7100165261 3M HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK SIN AISLAMIENTO, 50/BOTELLA, M10-14FLX,

3M
7100165261 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-14FLX,

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ sin aislamiento, 50/botella, M10-14FLX, lengüeta tipo resorte que se ajusta firmemente alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09479499
No. Fabricante 7100165261 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-14FLX,
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165261 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-14FLX,

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ sin aislamiento, 50/botella, M10-14FLX, lengüeta tipo resorte que se ajusta firmemente alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09479499
No. Fabricante 7100165261 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-14FLX,
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.94 pulg.
  • Ancho general
    0.43 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128588311
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    10051128588311

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUEO 7100165261 3M SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de costura soldada no aislado garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste 1/4 pulg.
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 50/caja a granel, 500/caja