Motion
HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK 7100165308 3M SIN AISLAMIENTO, 100/BOTELLA, M14-6FB/SX

3M
7100165308 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M14-6FB/SX

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ sin aislamiento, 100/botella, M14-6FB/SX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #09479540
No. Fabricante 7100165308 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M14-6FB/SX
Precio1.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165308 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M14-6FB/SX

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ sin aislamiento, 100/botella, M14-6FB/SX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #09479540
No. Fabricante 7100165308 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M14-6FB/SX
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
Precio1.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.65 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128589694
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    00051128589694

Descripción general

Descripción del fabricante
7100165308 3M HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de costura soldada no aislado garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #6
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja