Motion
7100165294 3M ANILLO SCOTCHLOK SIN AISLAMIENTO, 100/BOTELLA, M18-4R/SX,

3M
7100165294 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M18-4R/SX,

3M™ Anillo Scotchlok™ sin aislamiento, 100/botella, M18-4R/SX, lengüeta de anillo de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09479563
No. Fabricante 7100165294 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M18-4R/SX,
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165294 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M18-4R/SX,

3M™ Anillo Scotchlok™ sin aislamiento, 100/botella, M18-4R/SX, lengüeta de anillo de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09479563
No. Fabricante 7100165294 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M18-4R/SX,
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
Precio0.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.6 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128589394
  • UPC_NO
    10051128589394

Descripción general

Descripción del fabricante
7100165294 3M ANILLO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de costura soldada no aislado garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #4
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja