Motion
7100135217 3M CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK NO AISLADO, 10/BOTELLA, M

3M
7100135217 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 10/BOTTLE, M

3M™ Conector de tope Scotchlok™ sin aislamiento, 10/botella, M4BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 100/caja
Artículo MI #09479658
No. Fabricante 7100135217 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 10/BOTTLE, M
Precio10.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100135217 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 10/BOTTLE, M

3M™ Conector de tope Scotchlok™ sin aislamiento, 10/botella, M4BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 100/caja
Artículo MI #09479658
No. Fabricante 7100135217 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 10/BOTTLE, M
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
Precio10.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.13 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128587284
  • UPC_NO
    10051128587284

Descripción general

Descripción del fabricante
7100135217 3M SCOTCHLOK BUTT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de costura soldada no aislado garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Se adapta al tamaño de cable 4 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 250/caja