Motion
7000133592 3M TUBO TERMORRETRÁCTIL DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO MODIFICADO MFP-3/8-4

3M
7000133592 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-3/8-4

3M™ Tubo termorretráctil de flúor de polivinilideno modificado MFP-3/8-48-Clear, 4 pies de longitud, 12 bastones por caja, 12/caja
Artículo MI #09479855
No. Fabricante 7000133592 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-3/8-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133592 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-3/8-4

3M™ Tubo termorretráctil de flúor de polivinilideno modificado MFP-3/8-48-Clear, 4 pies de longitud, 12 bastones por caja, 12/caja
Artículo MI #09479855
No. Fabricante 7000133592 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-3/8-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pies

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Aislamiento transparente para una inspección e identificación sencillas y transparentes • Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones • Adecuado para marcar electrónica y electrodomésticos • Fabricado con fluoruro de polivinilideno modificado semirrígido transparente • Soporta temperaturas de -55 a 175 °C (-67 a 347 °F) • Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051128597453
  • UPC_NO
    00051128597453

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133592 3M POLIVINILIDENO MODIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Aislamiento transparente para una inspección e identificación sencillas y transparentes
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para marcar aparatos electrónicos y electrodomésticos
  • Fabricado con fluoruro de polivinilideno modificado semirrígido transparente
  • Soporta temperaturas de -55 a 175 °C (-67 a 347 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"