Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total4 pulg.
- Grosor general1.5 pulg.
- Peso0.701 lb
Detalles
- Material abrasivoCBN
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión híbrido proporciona la estabilidad térmica superior durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Tasas de corte más altas para la eliminación rápida de existencias con una mejor sujeción de la forma en comparación con la resina fenólica o los enlaces de poliimida - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente, para obtener exactamente el tamaño que necesita: mejor utilizado para rectificar acero de alta velocidad, aceros para herramientas, y metales ferrosos
- Número de Upc del fabricante00076308274306
- UPC_NO00076308274306
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión híbrido proporciona la estabilidad térmica superior durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Tasas de corte más altas para la eliminación rápida de existencias con una mejor sujeción de la forma en comparación con la resina fenólica o los enlaces de poliimida - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente, para obtener exactamente el tamaño que necesita: mejor utilizado para rectificar acero de alta velocidad, aceros para herramientas, y metales ferrosos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.