Motion
7010495129 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 11A2, 4X1-1

3M
7010495129 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 11A2, 4X1-1/4X2, X=1/4, W=1/4 B220 154PL - MMMPBBW41253
Artículo MI #09480018
No. Fabricante 7010495129 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1
Precio897.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495129 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 11A2, 4X1-1/4X2, X=1/4, W=1/4 B220 154PL - MMMPBBW41253
Artículo MI #09480018
No. Fabricante 7010495129 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1
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
Precio897.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    1.25 pulg.
  • Peso
    0.701 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica mejorada durante las operaciones de rectificado a alta temperatura en comparación con los enlaces de resina fenólica - Tasas de corte altas para una rápida eliminación de existencias con una sujeción de forma mejorada en comparación con los enlaces de resina fenólica - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para rectificar acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos
  • Número de Upc del fabricante
    00076308274344
  • UPC_NO
    00076308274344

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495129 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica mejorada durante las operaciones de rectificado a alta temperatura en comparación con los enlaces de resina fenólica - Tasas de corte altas para una rápida eliminación de existencias con una sujeción de forma mejorada en comparación con los enlaces de resina fenólica - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para rectificar acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos