Motion
7010495132 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4, X=1/

3M
7010495132 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4, X=1/

3M™ Ruedas y herramientas de CBN Hybrid Bond de poliimida, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4, X=1/4, W=3/8 B220 164HK - MMMPBBW41258-1
Artículo MI #09480022
No. Fabricante 7010495132 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4, X=1/
Precio1,335.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495132 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4, X=1/

3M™ Ruedas y herramientas de CBN Hybrid Bond de poliimida, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4, X=1/4, W=3/8 B220 164HK - MMMPBBW41258-1
Artículo MI #09480022
No. Fabricante 7010495132 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4, X=1/
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
Precio1,335.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    1.25 pulg.
  • Peso
    0.701 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión híbrido proporciona la estabilidad térmica superior durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Tasas de corte más altas para la eliminación rápida de existencias con una mejor sujeción de la forma en comparación con la resina fenólica o los enlaces de poliimida - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente, para obtener exactamente el tamaño que necesita: mejor utilizado para rectificar acero de alta velocidad, aceros para herramientas, y metales ferrosos
  • Número de Upc del fabricante
    00076308274375
  • UPC_NO
    00076308274375

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495132 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión híbrido proporciona la estabilidad térmica superior durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Tasas de corte más altas para la eliminación rápida de existencias con una mejor sujeción de la forma en comparación con la resina fenólica o los enlaces de poliimida - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente, para obtener exactamente el tamaño que necesita: mejor utilizado para rectificar acero de alta velocidad, aceros para herramientas, y metales ferrosos