Motion
7010495160 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1A1, 5X1/2X

3M
7010495160 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/2X

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 1A1, 5X1/2X2, X=3/8 B180 154HK - MMMPBBW42775
Artículo MI #09480043
No. Fabricante 7010495160 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/2X
Precio1,706.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495160 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/2X

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 1A1, 5X1/2X2, X=3/8 B180 154HK - MMMPBBW42775
Artículo MI #09480043
No. Fabricante 7010495160 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/2X
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
Precio1,706.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Peso
    2.003 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Utilizado para el rectificado de canales en aceros de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - La unión híbrida mejora la estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Ofrece tasas de corte altas y buena retención de la forma cuando se utiliza con refrigerantes de aceite o agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita
  • Número de Upc del fabricante
    00076308274702
  • UPC_NO
    00076308274702

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495160 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Utilizado para el rectificado de canales en aceros de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - La unión híbrida mejora la estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Ofrece tasas de corte altas y buena retención de la forma cuando se utiliza con refrigerantes de aceite o agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita