Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general0.5 pulg.
- Peso2.003 lb
Detalles
- Material abrasivoCBN
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Ideal para el rectificado de acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico mantiene tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica y tasas de corte mejoradas - Mayor retención de la forma en comparación con las ruedas con uniones de resina fenólica - Orificios de eje hechos según las especificaciones del cliente
- Número de Upc del fabricante00076308274726
- UPC_NO00076308274726
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Ideal para el rectificado de acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico mantiene tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica y tasas de corte mejoradas - Mayor retención de la forma en comparación con las ruedas con uniones de resina fenólica - Orificios de eje hechos según las especificaciones del cliente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.