Motion
7010495165 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B

3M
7010495165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B180 164PK - MMMPBBW42779
Artículo MI #09480049
No. Fabricante 7010495165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B
Precio1,497.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B180 164PK - MMMPBBW42779
Artículo MI #09480049
No. Fabricante 7010495165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B
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
Precio1,497.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Peso
    2.704 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    CBN
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Ideal para el rectificado de acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico mantiene tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica y tasas de corte mejoradas - Mayor retención de la forma en comparación con las ruedas con uniones de resina fenólica - Orificios de eje hechos según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308274757
  • UPC_NO
    00076308274757

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495165 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Ideal para el rectificado de acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico mantiene tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica y tasas de corte mejoradas - Mayor retención de la forma en comparación con las ruedas con uniones de resina fenólica - Orificios de eje hechos según las especificaciones del cliente