Motion
7010525180 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 1V1, 5X1/4X1-1/4, X=3/8,

3M
7010525180 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/4X1-1/4, X=3/8,

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 1V1, 5X1/4X1-1/4, X=3/8, V=45 B220 164PL - MMMPBBW43558
Artículo MI #09480056
No. Fabricante 7010525180 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/4X1-1/4, X=3/8,
Precio1,205.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010525180 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/4X1-1/4, X=3/8,

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 1V1, 5X1/4X1-1/4, X=3/8, V=45 B220 164PL - MMMPBBW43558
Artículo MI #09480056
No. Fabricante 7010525180 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/4X1-1/4, X=3/8,
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
Precio1,205.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    CBN
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para una mejor retención de la forma, utilizando agua o lubricante de aceite - Ofrece estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura para mayor durabilidad - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica mejorada durante el rectificado a alta temperatura - La rueda de nitruro de boro cúbico (CBN) unida por resina produce tasas de corte rápidas
  • Número de Upc del fabricante
    00638060032602
  • UPC_NO
    00638060032602

Descripción general

Descripción del fabricante
7010525180 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para una mejor retención de la forma, utilizando agua o lubricante de aceite - Ofrece estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura para mayor durabilidad - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica mejorada durante el rectificado a alta temperatura - La rueda de nitruro de boro cúbico (CBN) unida por resina produce tasas de corte rápidas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos