Especificaciones
Dimensions
- Diámetro total4 pulg.
- Grosor general0.5 pulg.
- Peso0.701 lb
Details
- Material abrasivoCBN
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Utilizado para el rectificado de canales en aceros de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - La unión híbrida mejora la estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Ofrece tasas de corte altas y buena retención de la forma cuando se utiliza con refrigerantes de aceite o agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita
- Número de Upc del fabricante00076308274955
- UPC_NO00076308274955
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Utilizado para el rectificado de canales en aceros de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - La unión híbrida mejora la estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Ofrece tasas de corte altas y buena retención de la forma cuando se utiliza con refrigerantes de aceite o agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.