Motion
7010495183 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1A1, 6X.394

3M
7010495183 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X.394

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 1A1, 6X.394X1-1/4, X=3/8 B320 664PL - MMMPBBW46266
Artículo MI #09480067
No. Fabricante 7010495183 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X.394
Precio1,649.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495183 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X.394

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 1A1, 6X.394X1-1/4, X=3/8 B320 664PL - MMMPBBW46266
Artículo MI #09480067
No. Fabricante 7010495183 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X.394
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
Precio1,649.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.394 pulg.
  • Peso
    2.704 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de poliimida resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y la vida más larga de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308274979
  • UPC_NO
    00076308274979

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495183 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de poliimida resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y la vida más larga de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente